Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9V1
Cod. Produttore
LAD9V1
Cod. EAN
3389110110180

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interblocco elettrico
  • Poli: 3P
  • Topologia: Commutazione, Invertitore
  • Compatibilità: LC1D09-D38, LC1DT20-DT40
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Confezione: 1 pz, 2,5x10x2,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interblocco elettrico TeSys Deca per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40. Per il montaggio di contattori di inversione e commutazione. Fornisce l'interblocco dei circuiti di controllo elettrici per 2 contattori adiacenti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

KIT INTERBL.ELETT. TELEINVERTITORE