Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47172
Cod. Produttore
GW47172
Cod. EAN
8011564096318

Informazioni di prodotto

Il kit guida DIN CVX160E garantisce un'installazione rapida e modulare, ottimizzando i tempi di montaggio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con telaio estraibile
  • Compatibilità con moduli da 72 a 192 posizioni
  • Adattabilità a diverse configurazioni grazie ai kit con passo 150 o 200 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella distribuzione fino a 160 A
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Soluzione modulare che consente espansioni future

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

KIT INSTALLAZIONE PER APPARECCHI MODULARI / SCATOLATI MAX 160A - CVX 160E - 24 MODULI - 600X200

€ 33,07 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info