Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDAI5260K
Cod. Produttore
STBDAI5260K
Cod. EAN
3595863948998

Informazioni di prodotto

Il kit Modicon STB offre soluzioni efficienti per l'automazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Compatibilità con moduli e basi standard
  • Connettori a molla e vite per un rapido cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo e costi di manutenzione
  • Affidabilità certificata UL, CSA, FM
  • Supporto per ambienti industriali diversi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un kit di ingresso digitale standard per basi di I/O e moduli di distribuzione dell'alimentazione. Il kit è costituito da una base, un modulo, un connettore con 5 morsetti di tipo a molla e un connettore con 5 morsetti di tipo a vite. Supporta 2 ingressi digitali a una tensione di ingresso di 115 VAC. Questo prodotto pesa 0,065 kg. Ideale per ambienti come confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Certificato UL, CSA, FM Classe 1 Divisione 2, conforme alle norme EN/IEC 61131-2 tipo 1, IEC 60664-1. Questo modulo è compatibile con la base di I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT2100/2105. È progettato per essere montato su guida DIN. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

larghezza

125 mm

altezza

18,4 mm

profondità

65,1 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di ingressi digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per INTERBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,925 ... 1,35 MILLISECOND

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 30 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit ingresso digitale STB 115VCA 2I