Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDDI3425K
Cod. Produttore
STBDDI3425K
Cod. EAN
3595863949018

Informazioni di prodotto

Il kit Modicon STB garantisce un'installazione rapida e affidabile per sistemi di automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a connettori a molla e a vite inclusi
  • Configurazione semplice via software Advantys STB
  • Modularità per integrazione flessibile in diversi impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di fermo macchina
  • Compatibilità con vari dispositivi come avviatori motore e variatori di velocità
  • Efficienza energetica migliorata tramite controllo digitale preciso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di ingresso fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari. Questo kit di ingressi digitali di base è un kit di accessori per i controllori logici programmabili (PLC) e i controllori di automazione programmabili (PAC). Il kit dispone di 4 ingressi digitali. L'impostazione può essere effettuata tramite il software di configurazione Advantys STB. Pesa 0,11 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Queste isole possono essere utilizzate per collegare avviatori motore TeSys U o TeSys T, variatori di velocità Altivar, encoder, Harmony HMI, ecc. Il kit include la base STBXBA1000, il modulo STBDDI3425, il connettore con 6 morsetti di tipo a molla STBXTS2100 e il connettore con 6 morsetti di tipo a vite STBXTS1100. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di I/O modulare aperto che consente di progettare isole di automazione gestite da un controller primario tramite un bus o una rete di comunicazione.

larghezza

125 mm

altezza

18,4 mm

profondità

65,1 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

3,5 ... 3,8 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 30 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit ingresso digitale base STB 24VCC 4I