Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBACI8320K
Cod. Produttore
STBACI8320K
Cod. EAN
3595863948745

Informazioni di prodotto

Kit ingresso analogico standard STB - 4...20 mA - 4 I - 15 bit + segno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso analogico standard è un kit di accessori dei controllori logici programmabili (PLC) e dei controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone di 4 ingressi analogici (corrente da 0 mA a 20 mA, da 4 mA a 20 mA) con risoluzione a 15 bit + segno. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È un kit di ingresso analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 95 mA a 5V DC per il bus logico. Supporta la sostituzione a caldo e richiede un modulo di interfaccia di rete standard (NIM). Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 18,4 mm (altezza). È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, ATEX categoria 3G, CE, UL, CSA e C-Tick. Il kit è adatto all'uso con base di montaggio STBXBA2000 e modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include modulo STBACI8320, base STBXBA2000, STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti, STBXTS2100 e connettore con molla con 6 contatti. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di ingresso/uscita modulare aperto che rende possibile la progettazione di isole di automazione gestite da un controller master tramite un bus o una rete di comunicazione.

larghezza

128,3 mm

altezza

18,4 mm

profondità

70 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

ingresso, corrente

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit ingresso analogico STB 4-20mA 4I 15bit