Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBAVI0300K
Cod. Produttore
STBAVI0300K
Cod. EAN
3595863948707

Informazioni di prodotto

Il kit Modicon STB offre una soluzione modulare e versatile per l'automazione industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e ai connettori a vite e a molla
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice tramite software Advantys STB
  • Compatibilità con diverse applicazioni industriali, semplificando la gestione delle isole di automazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata grazie al controllo preciso degli ingressi analogici
  • Affidabilità e flessibilità per applicazioni in vari settori come confezionamento e tessile
  • Riduzione dei costi operativi grazie a un sistema modulare aperto e facilmente espandibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di ingresso fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari. Questo kit di ingressi analogici standard è un kit accessorio per i controllori logici programmabili (PLC) e i controllori di automazione programmabili (PAC). Il kit dispone di 4 ingressi analogici. L'impostazione può essere effettuata tramite il software di configurazione Advantys STB. Pesa 0,11 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Il kit include la base STBXBA1000, il modulo STBAVI0300, il connettore a vite a 6 morsetti STBXTS1100 e il connettore a molla a 6 morsetti STBXTS2100. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di I/O modulare aperto che consente di progettare isole di automazione gestite da un controller primario tramite un bus o una rete di comunicazione.

larghezza

128,3 mm

altezza

18,4 mm

profondità

70 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, tensione

ingresso, termometro a resistenza

ingresso, termocoppia

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

2

montaggio su rack possibile

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit ingresso analogico STB +/-10V 4I 15bit