Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBAVI1270K
Cod. Produttore
STBAVI1270K
Cod. EAN
3595863988918

Informazioni di prodotto

Il kit Modicon STBAVI1270K offre una soluzione modulare efficiente per l'automazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al kit completo con base e connettori inclusi
  • Configurazione semplice tramite software Advantys STB
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ingresso analogico 0-10V per controllo preciso
  • Compatibilità con PLC e PAC per applicazioni versatili
  • Affidabilità e modularità per ottimizzare i processi produttivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di ingresso fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari. Questo kit di ingressi analogici standard è un kit accessorio per i controllori logici programmabili (PLC) e i controllori di automazione programmabili (PAC). Il kit dispone di 2 ingressi analogici. L'impostazione può essere effettuata tramite il software di configurazione Advantys STB. Pesa 0,11 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Il kit include la base STBXBA1000, il modulo STBAVI1270, il connettore a vite a 6 morsetti STBXTS1100 e il connettore a molla a 6 morsetti STBXTS2100. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di I/O modulare aperto che consente di progettare isole di automazione gestite da un controller primario tramite un bus o una rete di comunicazione.

larghezza

128,3 mm

altezza

18,4 mm

profondità

70 mm

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

ingresso, corrente

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

11 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

11 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

10 ... 10 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit ingresso analogico STB +/-10V 2I 11bit