Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBAVI1255K
Cod. Produttore
STBAVI1255K
Cod. EAN
3595863948912

Informazioni di prodotto

Il kit Modulo I/O analogico TESTBAVI1255K offre soluzioni efficienti per l’automazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori a molla e a vite inclusi
  • Compatibilità con reti bus di campo principali
  • Montaggio modulare su base dedicata per rapidità e ordine

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alimentazione a 24V DC e basso assorbimento
  • Alta affidabilità certificata per ambienti industriali critici
  • Versatilità d’uso in vari settori, dalla tessile all’assemblaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso analogico di base è un kit di accessori dei controllori logici programmabili (PLC) e dei controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone di 2 ingressi analogici (tensione da 0V a 10 V) con risoluzione a 10 bit. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È un kit di ingresso analogico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 30 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,116 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, ATEX categoria 3G, CE, UL, CSA e C-Tick. Il kit è adatto all'uso con base di montaggio STBXBA1000 e modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include modulo STBAVI1255, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti, STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti e base STBXBA1000. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di ingresso/uscita modulare aperto che rende possibile la progettazione di isole di automazione gestite da un controller master tramite un bus o una rete di comunicazione.

larghezza

128,3 mm

altezza

18,4 mm

profondità

70 mm

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

ingresso, corrente

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

10 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

10 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

0 ... 10 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit ingresso analogico base STB 0-10V 2I 10bit