› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit incasso armadi PrismaSeT moduli 21-27 unità altezza 1380 mm larghezza 600 mm trattamento elettroforesi epossidica resistente

Cod. Rexel MGLVS08820
Cod. Produttore LVS08820
Cod. EAN 3606481884428

Informazioni principali

  • Moduli verticali: 21-27
  • Altezza kit: 1380 mm
  • Larghezza kit: 600 mm
  • Peso netto: 2,82 kg
  • Protezione: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Compatibilità: Quadro IP30
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit da incasso progettato per l'uso con gli armadi delle PrismaSeT G. Supporta armadi con moduli verticali da 21 a 27 unità. Il kit misura 1380 mm in altezza e 600 mm in larghezza, rendendolo adatto a svariati ambienti di installazione. Trattata con elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata e protezione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1380 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit per muro a intercapedine

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

PrismaSeT

Kit incasso armadi PrismaSeT moduli 21-27 unità altezza 1380 mm larghezza 600 mm trattamento elettroforesi epossidica resistente