› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit incasso armadi PrismaSeT G moduli 6-18M 930x600 mm protezione epossidica

Cod. Rexel MGLVS08819
Cod. Produttore LVS08819
Cod. EAN 3606481884435

Informazioni principali

  • Moduli verticali: 6-18
  • Altezza: 930 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Peso netto: 2,42 kg
  • Protezione: IP30
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit da incasso progettato per l'uso con gli armadi delle PrismaSeT G. Supporta armadi con moduli verticali da 6 a 18 unità. Il kit misura 930 mm in altezza e 600 mm in larghezza, ed è adatto a svariati ambienti di installazione. Trattata con elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata e protezione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

930 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit per muro a intercapedine

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

PrismaSeT

Kit incasso armadi PrismaSeT G moduli 6-18M 930x600 mm protezione epossidica