› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit illuminazione quadro portatile 11W 220-240V IP30 per armadi PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS08965
Cod. Produttore LVS08965
Cod. EAN 3606481871343

Informazioni principali

  • Potenza: 11 W
  • Tensione: 220/240 V CA
  • Montaggio: Magnetico
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 345x90x42 mm
  • Materiale: Plastica
  • Classe isolamento: II
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada portatile da quadro compatibile con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Kit illuminazione quadro con 11W, 220/240V CA. Grado di protezione IP30, per garantire la protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm e una protezione limitata contro l'acqua

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

11 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

lunghezza

345 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 ... 240 V

Serie

PrismaSeT

Kit illuminazione quadro portatile 11W 220-240V IP30 per armadi PrismaSeT