› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Kit Guscio Beghelli IP66 Completa Led

Cod. Rexel BE4112
Cod. Produttore 4112
Cod. EAN 8002219509857

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Illuminazione: LED efficiente
  • Consumo energetico: Basso
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Gancio rapido
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durata: Lunga vita utile
  • Serie: BE4112

Descrizione del prodotto

Il KIT GUSCIO IP66 COMPLETA LED rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di illuminazione robusto e versatile. Progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, questo kit offre un grado di protezione IP66, garantendo impermeabilità e resistenza alla polvere. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit è perfetto per applicazioni industriali e commerciali, dove la durabilità è fondamentale. Il design del gancio consente un'installazione semplice e rapida, mentre le componenti LED offrono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di chi cerca un'illuminazione affidabile e sostenibile. Ogni elemento del kit è stato attentamente selezionato per garantire prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendolo una scelta eccellente per progetti di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il KIT GUSCIO IP66 COMPLETA LED rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di illuminazione robusto e versatile. Progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, questo kit offre un grado di protezione IP66, garantendo impermeabilità e resistenza alla polvere. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit è perfetto per applicazioni industriali e commerciali, dove la durabilità è fondamentale. Il design del gancio consente un'installazione semplice e rapida, mentre le componenti LED offrono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di chi cerca un'illuminazione affidabile e sostenibile. Ogni elemento del kit è stato attentamente selezionato per garantire prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendolo una scelta eccellente per progetti di illuminazione professionale.

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione

IP66

tipo di marcatura

solo su un lato

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Kit Guscio Beghelli IP66 Completa Led