Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DK653023
Cod. Produttore
653023
Cod. EAN
8033648159658

Informazioni di prodotto

  • Serie: 65303
  • Montaggio: Guida DIN diagonale
  • Profilo guida: Omega EN 50022
  • Foratura: Forate e sagomate
  • Incluso: Kit fissaggi interni
  • Evita: Uso piastra di fondo
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
Descrizione del produttore: Kit guida DIN diagonale ricavate da guida con profilo omega EN 50022, forate ed opportunamente sagomate. L’impiego del kit guida evita l’utilizzo della piastra di fondo. Vengono fornite complete di n.1 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A.

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

KIT GUIDA DIN PER SCATOLA 65303 (CO