› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

KIT GUIDA DIN PER SCATOLA 65300 (CO

DKC
Cod. Rexel DK653020
Cod. Produttore 653020
Cod. EAN 8033648159627

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT GUIDA DIN
  • Compatibilità: Scatola 65300
  • Profilo: Omega EN 50022
  • Montaggio: Forate e sagomate
  • Fissaggi: Kit interno incluso
  • Applicazione: Evita piastra di fondo
  • Quantità consigliata: 32 pezzi
  • Serie: DK653020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit guida DIN diagonale ricavate da guida con profilo omega EN 50022, forate ed opportunamente sagomate. L’impiego del kit guida evita l’utilizzo della piastra di fondo. Vengono fornite complete di n.1 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

KIT GUIDA DIN PER SCATOLA 65300 (CO