Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47171
Cod. Produttore
GW47171
Cod. EAN
8011564096301

Informazioni di prodotto

La soluzione ideale per quadri di distribuzione fino a 160 A, progettata per ottimizzare tempi e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facilitata grazie al telaio estraibile
  • Cablaggio a banco per maggiore comodità e precisione
  • Configurazioni flessibili con kit di montaggio modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di qualità
  • Ottimizzazione dello spazio con moduli da 72 a 192
  • Efficienza energetica derivante da un impianto ordinato e ben configurato

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

KIT guida DIN 24 moduli 600x150 mm per quadri da parete fino a 160A serie CVX 160 E