Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL500A
Cod. Produttore
FL500A
Cod. EAN
3250610671849

Informazioni di prodotto

Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L400 orion plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida DIN regolabile e inclinabile da 400 mm per orion plus, pensata per il montaggio delle morsettiere. La sua flessibilità permette di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di cablaggio, migliorando l’organizzazione interna. Questo design facilita l’accesso ai collegamenti, rendendo l’installazione e la manutenzione più rapide e pratiche.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

225 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

14,5 mm

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

ORION PLUS