Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092539
Cod. Produttore
7000092539
Cod. EAN
8021684694950

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 90-NKB dimensione B5.
Kit in resina 3M Scotchcast serie 90-NKB dimensione B5, progettato per realizzare giunzioni affidabili e resistenti in ambito elettrico. Questo kit consente il collegamento sicuro di cavi, garantendo isolamento duraturo e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e stabilità nel tempo, assicura una soluzione efficace per la gestione delle connessioni elettriche con due conduttori. La resina utilizzata offre ottime prestazioni isolanti e meccaniche, rendendo il prodotto adatto a interventi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Tipologia

Resina di colata

numero di conduttori

2

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast serie 90-NKB isolamento sigillatura cavi fino 5 kV