Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092578
Cod. Produttore
7000092578
Cod. EAN
8021684702938

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A3, 1 kV.
Kit in resina 3M Scotchcast FR serie 92-NAU dimensione A3, progettato per giunzioni in resina su cavi elettrici con tensione nominale fino a 1 kV. Ideale per il collegamento di quattro conduttori, garantisce un isolamento affidabile e duraturo. Il kit è composto da materiali resistenti e specifici per applicazioni elettriche, assicurando protezione e sicurezza nelle giunzioni di cavi con isolamento in plastica o carta. Adatto per impieghi in ambito elettrico dove è richiesta alta qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast isolamento sigillatura cavi fino 5 kV presa compressione