Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092590
Cod. Produttore
7000092590
Cod. EAN
8021684706172

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A5. Adatto per isolamenti fino a 6 kV.
Kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NAU, dimensione A5, progettato per il collegamento e l'isolamento di cavi elettrici con tensione nominale fino a 6 kV. Questo kit garantisce un isolamento affidabile e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza nel tempo. Adatto per giunzioni di cavi con tre conduttori, offre facilità di installazione e sicurezza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

numero di conduttori

3

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

3,6/6 (7,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast FR 92-NAU A5 isolamento fino 6 kV cavi alimentazione