Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092580
Cod. Produttore
7000092580
Cod. EAN
8021684702907

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A5, 1 kV.
Kit in resina per giunzioni elettriche, progettato per il collegamento sicuro di cavi con tensione nominale fino a 1 kV. Il kit 3M Scotchcast FR serie 92-NAU dimensione A5 garantisce un isolamento affidabile e una protezione duratura contro agenti esterni, ideale per applicazioni in ambito elettrico. Adatto per giunzioni con quattro conduttori, assicura prestazioni elevate grazie alla resina di alta qualità che offre resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Include tutti i componenti necessari per un’installazione efficace e sicura. Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast FR 92-NAU A5 isolamento 1 kV cavi alimentazione