Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092540
Cod. Produttore
7000092540
Cod. EAN
8021684694936

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 90-NKB dimensione B2.
Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 90-NKB dimensione B2, progettato per giunzioni elettriche affidabili e durature. Questo kit consente un isolamento efficace e una protezione ottimale dei collegamenti, garantendo resistenza meccanica e chimica nel tempo. Adatto per l'uso su cavi con un singolo conduttore, assicura prestazioni elevate in applicazioni elettriche, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. La resina offre un sigillo stabile e impermeabile, ideale per proteggere le giunzioni da agenti esterni e condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV

Tipologia

Resina di colata

numero di conduttori

1

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast 90-NKB B2 isolamento cavi fino 5 kV elettrico