› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Kit giunzione KITASSTR DC cablaggio elettrico finitura professionale

Cod. Rexel CF558087
Cod. Produttore 558087
Cod. EAN 3599075580878

Informazioni principali

  • Materiale: CE30 GS, CE25 GS
  • Finitura: GS, ZnL, ZnMg
  • Classe corrosione: 3, 6, 8 IEC 61537
  • Dimensioni: 28x18x22.5 mm
  • Viti: TRCC M6x20, dado EEC M6
  • Norme: EN 10 346, ISO 898-1/2
  • Classe: 4.8 / 8
  • Serie: KITASSTR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit di giunzione KITASSTR - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

23,5 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 5,9 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Kit giunzione KITASSTR DC cablaggio elettrico finitura professionale
€ 3,63 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info