Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000092626
Cod. Produttore
7000092626

Informazioni di prodotto

Kit per giunture della conduttura 3M™ Scotchcast™ 92-NBB, dimensione 2, 4x4-4x35/5x2.5-5x25 mm² (main), 4x4-4x25/5x2.5-2x25 mm² (branch), 2/scatola
Kit per giunture della conduttura 3M Scotchcast 92-NBB2, progettato per connessioni affidabili in impianti elettrici a bassa tensione fino a 1 kV. Ideale per conduttori con sezione da 16 a 33 mm, questo kit utilizza resina isolante per garantire protezione e durabilità delle giunzioni. Perfetto per applicazioni che richiedono sicurezza, isolamento ottimale e resistenza agli agenti esterni, assicurando prestazioni stabili nel tempo. Descrizione del produttore: 3M™ Scotchcast™ Resin kit 92-NBB is a premium Y-branch electrical splice, suitable up to 1 kV application. It contains the high-performance, polyurethane-based 3M™ Scotchcast™ Resin 40 delivered in a two-chamber bag with a peelable barrier, an integrated spout and Aluminium Guard Bag for protection against humidity. The packaging includes a Closed Mix and Pour Delivery System. The integrated pouring spout will be opened while attaching the mixed resin bag to the housing of the joint or by using the supplied opener.

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione elettrica 3M Scotchcast 92-NBB2 resina poliuretanica 1 kV 16-33 mm protezione umidità facile installazione