Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000035349
Cod. Produttore
7000035349

Informazioni di prodotto

Kit per giunture della conduttura 3M™ Scotchcast™ 92-NBB, dimensione 1, 0.6/1 kV, 4x2.5-4x16/5x1.5-5x10 mm (main and branch), 10/scatola
Kit per giunture della conduttura 3M Scotchcast 92-NBB1 progettato per applicazioni fino a 1 kV. Realizzato per garantire connessioni sicure e affidabili su conduttori con diametro da 11 a 23 mm, questo kit di giunzioni in resina offre protezione e isolamento ottimali. Ideale per impieghi elettrici che richiedono resistenza e durata nel tempo, assicura un'installazione semplice e una perfetta tenuta contro agenti esterni. Descrizione del produttore: 3M™ Scotchcast™ Resin kit 92-NBB is a premium Y-branch electrical splice, suitable up to 1 kV application. It contains the high-performance, polyurethane-based 3M™ Scotchcast™ Resin 40 delivered in a two-chamber bag with a peelable barrier, an integrated spout and Aluminium Guard Bag for protection against humidity. The packaging includes a Closed Mix and Pour Delivery System. The integrated pouring spout will be opened while attaching the mixed resin bag to the housing of the joint or by using the supplied opener.

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Produttore

3M

Kit giunzione elettrica 3M Scotchcast 92-NBB1 resina poliuretanica 1 kV 11-23 mm