› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT FORMA 4 PER UF 6/7 MOD

Cod. Rexel MGLEEBC6607N
Cod. Produttore LEEBC6607N
Cod. EAN 3606485233048

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FORMA 4 PER UF 6/7 MOD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: ottimizzate per montaggio
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: Forma 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT FORMA 4 PER UF 6/7 MOD è un prodotto progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove la robustezza e la durabilità sono fondamentali. La sua forma innovativa consente un facile montaggio e una configurazione efficiente, ottimizzando gli spazi e semplificando le operazioni di cablaggio. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il kit si adatta perfettamente a varie esigenze di installazione. La progettazione attenta e l'uso di componenti di prima scelta assicurano prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendo questo kit una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico.
KIT FORMA 4 PER UF 6/7 MOD