› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT FORMA 4 PER NT/NS/INS 630B-1600

Cod. Rexel MGLEEBC8610N
Cod. Produttore LEEBC8610N
Cod. EAN 3606485233123

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FORMA 4 PER NS630/1600 U MTZ1-0
  • Tensione nominale: 1600 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Protezione: Robusta struttura
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Multipla applicazioni
  • Durata: Materiali alta qualità
  • Serie: FORMA 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT FORMA 4 X NS630/1600 U MTZ1-06 è un prodotto essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici complessi. Questo kit è progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata, grazie all'uso di materiali di alta qualità. La sua struttura robusta offre una protezione ottimale contro fattori esterni, mentre il design intelligente consente un'installazione semplice e veloce. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Questo kit è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e performanti per le loro installazioni. Con il KIT FORMA 4 X NS630/1600 U MTZ1-06, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite, rendendolo un elemento indispensabile nel tuo arsenale di strumenti elettrici.
KIT FORMA 4 PER NT/NS/INS 630B-1600