› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio suolo muro Prisma P con staffe e morsetti per quadro elettrico

Cod. Rexel MGLVS08704
Cod. Produttore LVS08704
Cod. EAN 3606481869005

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Kit fissaggio
  • Compatibilità: PrismaSeT P
  • Supporto montaggio: Parete/Pavimento
  • Apparecchiatura fornita: 2 supporti, 4 morsetti
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 1,2 kg
  • Serie: PrismaSeT
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di fissaggio, per sistema funzionale PrismaSeT P Composto da due staffe e quattro morsetti. Può essere utilizzato per compensare i punti di fissaggio del quadro elettrico per facilitare l'accesso. Le staffe a parete garantiscono uno spazio libero sufficiente (almeno 30 mm) per la convezione naturale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Kit fissaggio suolo muro Prisma P con staffe e morsetti per quadro elettrico