›

KIT FISSAGGIO ROT. PS.20 O

Cod. Rexel GRPKIT013
Cod. Produttore PKIT013

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FISSAGGIO ROT. PS.20
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: GRPKIT013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPKIT013 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. La sua struttura è pensata per un'installazione semplice e veloce, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni elettriche. Questo kit è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e resistenti nel settore dell'elettricità, offrendo un equilibrio ottimale tra funzionalità e robustezza.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO ROT. PS.20 O