› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit fissaggio quadro distribuzione pavimento lamiera zincata per armadi modulari

Cod. Rexel KM174381
Cod. Produttore 174381
Cod. EAN 4015081708437

Informazioni principali

  • Fissaggio: pavimento
  • Materiale: acciaio zincato
  • Piastra di montaggio: NZM
  • Installazione: simmetrica
  • Profondità: massima
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili, offrendo facilità di installazione e stabilità. La scelta del metallo assicura una protezione efficace contro l’usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti e condizioni operative. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Fissaggio, Quadro di distribuzione montato a pavimento, lamiera d'acciaio, zincato, Piastra di montaggio NZM installata simmetricamente alla massima profondità

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

60 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

100 mm

profondità

177 mm

materiale

Metallo

Kit fissaggio quadro distribuzione pavimento lamiera zincata per armadi modulari