›

KIT FISSAGGIO PY/PA

Cod. Rexel GRPKIT005
Cod. Produttore PKIT005

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FISSAGGIO PY/PA
  • Materiale: resistente
  • Uso: fissaggio sicuro
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Funzione: supporto e ancoraggio
  • Installazione: facile e veloce
  • Durata: elevata
  • Serie: GRPKIT005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di fissaggio composto da staffa di montaggio in materiale resistente, ideale come parte di ricambio per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in impianti elettrici. Progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione, questo accessorio assicura stabilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni nelle applicazioni di supporto e ancoraggio di componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO PY/PA