›

KIT FISSAGGIO PK V2 DA1000 A 4000

Cod. Rexel GRPKIT061
Cod. Produttore PKIT061

Informazioni principali

  • Serie: PK V2
  • Tensione operativa: DA1000 A 4000
  • Materiali: Resistenti e affidabili
  • Installazione: Professionale e facile
  • Compatibilità: Diversi sistemi
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Funzionalità: Garantita
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di componenti elettrici essenziali per installazioni professionali, caratterizzato da materiali resistenti e affidabili. Progettato per garantire sicurezza e funzionalità in impianti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO PK V2 DA1000 A 4000