›

KIT FISSAGGIO PK V2 DA 100 A 900

Cod. Rexel GRPKIT059
Cod. Produttore PKIT059

Informazioni principali

  • Corrente: 100 A - 900 A
  • Tipo: Kit fissaggio PK V2
  • Materiale: Resistente e stabile
  • Installazione: Facile e sicura
  • Protezione: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: GRPKIT059
  • Prestazioni: Efficienti e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPKIT059 rappresenta una soluzione affidabile nel settore dei materiali elettrici, ideale per chi cerca componenti di alta qualità e funzionalità garantita. Progettato con attenzione ai dettagli, offre prestazioni efficienti e durature, assicurando sicurezza e facilità di installazione. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, pensati per garantire stabilità e protezione nel tempo. Questo kit è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e tecnici del settore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO PK V2 DA 100 A 900