›

KIT FISSAGGIO PIEGATO M4 ONP1 O

Cod. Rexel GRPKIT590
Cod. Produttore PKIT590

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FISSAGGIO PIEGATO M4
  • Serie: GRPKIT590
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di componenti elettrici progettato per offrire soluzioni affidabili e versatili nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Il kit include elementi di alta qualità studiati per garantire sicurezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, è caratterizzato da materiali resistenti e da un design funzionale che assicura prestazioni ottimali in ogni contesto di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO PIEGATO M4 ONP1 O