›

KIT FISSAGGIO PIEGATO D5,5 MK4 O

Cod. Rexel GRPKIT091
Cod. Produttore PKIT091

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FISSAGGIO PIEGATO D5,5 MK4
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta resistenza
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: MK4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPKIT091 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, questo kit rappresenta una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione con altri dispositivi, offrendo stabilità e funzionalità avanzate. Adatto a diversi contesti di utilizzo, contribuisce a migliorare la gestione e il controllo degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO PIEGATO D5,5 MK4 O