›

KIT FISSAGGIO PIEGATO D4,5 MK4 O

Cod. Rexel GRPKIT090
Cod. Produttore PKIT090

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FISSAGGIO PIEGATO D4,5 MK4
  • Serie: MK4
  • Materiale: Alta qualità
  • Diametro: 4,5 mm
  • Uso: Fissaggio elettrico
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Versatili
  • Resistenza: Robusto e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPKIT090 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore. Grazie alla sua compattezza e robustezza, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO PIEGATO D4,5 MK4 O