Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF2PLAZ6
Cod. Produttore
NSYMF2PLAZ6
Cod. EAN
3606480678592

Informazioni di prodotto

Kit fissaggio pavimento di Thalassa PHD P620 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il KIT FISSAGGIO PAV. PLA OF 620MM è un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni di fissaggio affidabili e durature. Realizzato in acciaio, questo kit è progettato per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per vari tipi di applicazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, il kit è adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design pratico e funzionale facilita la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un'area di lavoro ordinata e sicura. Con questo kit, gli utenti possono contare su un prodotto che combina qualità, efficienza e praticità, rendendo ogni progetto di installazione elettrica più semplice e sicuro.

larghezza

568 mm

altezza

21 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Thalassa PLA