Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF2PLAZ4
Cod. Produttore
NSYMF2PLAZ4
Cod. EAN
3606480678585

Informazioni di prodotto

Kit fissaggio pavimento di Thalassa PHD P420 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il KIT FISSAGGIO PAV. PLA OF 420MM è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura in ambito elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo kit offre robustezza e resistenza, assicurando una tenuta stabile anche in condizioni di utilizzo intensivo. Con una lunghezza di 420 mm, è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, rendendo il processo di fissaggio semplice e diretto. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di installazioni, dal settore domestico a quello industriale. La finitura in acciaio non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione, garantendo la longevità del prodotto. Scegliere il KIT FISSAGGIO PAV. PLA OF 420MM significa optare per una soluzione affidabile e di qualità per le vostre esigenze di fissaggio elettrico.

larghezza

368 mm

altezza

21 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Thalassa PLA