›

KIT FISSAGGIO MAGNETICO PER LAMPADA

DKC
Cod. Rexel S3RAKL10W
Cod. Produttore RAKL10W
Cod. EAN 8033603363137

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FISSAGGIO MAGNETICO
  • Applicazione: per lampada LED RAKL10W
  • Tipo fissaggio: magnetico
  • Compatibilità: struttura lampada
  • Serie: S3RAKL10W
  • Uso: accessorio opzionale
  • Installazione: semplice e rapida
  • Materiale: robusto e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio opzionale per il fissaggio magnetico alla struttura della lampada a LED RAKL10W.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con interruttore on/off

materiale

Altro

Tipo Lampada

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

KIT FISSAGGIO MAGNETICO PER LAMPADA