›

KIT FISSAGGIO LT AUTOCENTRANTE O

Cod. Rexel GRPKIT009
Cod. Produttore PKIT009

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FISSAGGIO LT AUTOCENTRANTE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: GRPKIT009
  • Applicazione: fissaggio e montaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPKIT009 è un componente elettrico progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza durante l'installazione e l'utilizzo. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT FISSAGGIO LT AUTOCENTRANTE O