›

Kit staffe fissaggio PSEN OP SL per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel 7P631181
Cod. Produttore 631181
Cod. EAN 4046548086294

Informazioni principali

  • Serie: PSENopt SL
  • Fissaggio: lato profilo
  • Tipo: kit staffe montaggio
  • Quantità: 2 staffe per kit
  • Applicazione: barriera fotoelettrica
  • Compatibilità: PSENopt SL a L
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: installazione sicura

Descrizione del prodotto

Set di staffe PSEN OP SL di forma L, progettate per il montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nell’installazione di sistemi di sicurezza e automazione. Include viti e accessori necessari per un fissaggio rapido e preciso, assicurando una perfetta integrazione con i dispositivi compatibili. Ideali per applicazioni industriali dove è richiesta una solida struttura di supporto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a L. Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di montaggio
Kit staffe fissaggio PSEN OP SL per impianti elettrici industriali