› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

KIT FISSAGGI INTERNI (N.2 VITI 4X8+

DKC
Cod. Rexel DK66950074A
Cod. Produttore 66950074A
Cod. EAN 8033648221980

Informazioni principali

  • Serie: DK66950074A
  • Viti: 4 x 8 mm
  • Quantità consigliata: 100
  • Kit: Fissaggi interni
  • Componenti: 2 viti + 2 inserti
  • Uso: Messa a terra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per fissaggi interni e messa a terra (n°2 viti 4 x 8 mm + n°2 inserito di fissaggio)

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Colore coperchio

Altro

KIT FISSAGGI INTERNI (N.2 VITI 4X8+