› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

KIT ENCODER CE

DKC
Cod. Rexel DK009101
Cod. Produttore 009101
Cod. EAN 8033648105761

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ENCODER
  • Compatibilità: Modelli 009011-B/009012-B
  • Funzione: Programmatore di piega
  • Controllo: Encoder rotativo
  • Precisione: Controllo angolo piega
  • Vantaggio: Ripetitività uniforme
  • Regolazione: Minime variazioni angolo
  • Serie: Prodotti dal 1980 ad oggi

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo di DK009101, il must-have per tutti gli amanti dello stile unico e dell'innovazione. Scopri le caratteristiche distintive di questo prodotto eccezionale: - Design moderno e accattivante che si adatta a qualsiasi ambiente - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata nel tempo - Disponibile in una varietà di colori vivaci per soddisfare ogni gusto - Marchio rinomato per affidabilità e prestigio nel settore - Versatile e funzionale, perfetto per tutte le età e necessità Non lasciarti sfuggire l'opportunità di aggiungere DK009101 alla tua collezione e vivere un'esperienza unica di stile e comfort. Descrizione del produttore: Accessorio installabile su tutti i modelli di piegabarre Cod. 009011-B e 009012-B prodotti dal 1980 ad oggi. Consiste in un programmatore di piega che controlla un encoder portato in rotazione dal movimento della barra durante la piega; al raggiungimento dell’angolo impostato la centralina elettroidraulica si arresta. Questo dispositivo consente di effettuare minime variazioni nell’impostazione dell’angolo della piega al fine di recuperare le diverse elasticità delle barre. La precisione nel controllo della piega fa si che la ripetitività delle operazioni sia uniforme.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore

KIT ENCODER CE