Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Kit di Emergenza /

Cod. Rexel
L3KEL101
Cod. Produttore
KEL101

Informazioni di prodotto

Kit emergenza fino 10W, 1h autonomia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit emergenza universale per lampade con driver interno con potenza di uscita in emergenza fino a 10W e 1 ora di autonomia.

potenza

10 W

Tipo Lampada

LED

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

Kit de emergencia

Produttore

KIT EMERGENZA FINO 10W, 1H AUTONOMI