Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPVCE2450
Cod. Produttore
PVCE2450
Cod. EAN
8015646788221

Informazioni di prodotto

KIT E2.2 3-4P E4.2 3P E-I.VERT. L=600MM

Documentazione tecnica

Il KIT E2.2 3-4P E4.2 3P E-I.VERT. L 6 è un prodotto versatile e innovativo, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una durata eccezionale e prestazioni affidabili. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. Con un design compatto, si integra facilmente in vari ambienti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

altezza

600 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT E2.2 3-4P E4.2 3P E-I.VERT. L 6