Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310951
Cod. Produttore
310951
Cod. EAN
8018367665062

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 500 W
  • Tensione: 48 V
  • Tipo: Kit Driver
  • Serie: PI310951
Kit driver a corrente costante da 500W con tensione di uscita di 48V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile della potenza. Progettato per garantire prestazioni elevate e stabilità nel funzionamento, questo driver è adatto per sistemi che necessitano di una gestione efficiente dell'energia. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit Driver - Cv 500 W - 48 V

larghezza

108 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

45,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

264 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

500 ... 500 W

Corrente d'uscita

0 ... 10410 mA

Produttore

Kit Driver Cv 500 W 48 V compatto per illuminazione