› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

KIT DOPPIO ISOLAMENTO E DRENAGGIO QP

Cod. Rexel GWGW46526
Cod. Produttore GW46526
Cod. EAN 8011564855267

Informazioni principali

  • Serie: 46
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Poliestere fibra vetro
  • Porta: Trasparente o cieca
  • Halogen Free: Sì
  • Applicazione: Automazione e distribuzione
  • Accessori: Fast & Easy metallo
  • Versioni: Monoblocco e metallo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Serie

46,Building

KIT DOPPIO ISOLAMENTO E DRENAGGIO QP