› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit di tenuta - IP55 - TeSys GV2E - 10/conf

Cod. Rexel TELAD93217
Cod. Produttore LAD93217
Cod. EAN 3389110862850

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D25-D38, LC1D09-D18
  • Applicazioni: Motore fino a 25 kW a 400 V
  • Funzione: Montaggio stella triangolo
  • Composizione kit: Interblocco elettrico e meccanico
  • Blocco contatti: Ritardo LAD S2
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio TeSys D, per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con contattori a 3 poli LC1D09-D38 (contattore a stella a profondità ridotta). Per applicazioni motore fino a 25 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito di potenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Kit di tenuta - IP55 - TeSys GV2E - 10/conf
€ 137,30 x 1 pz.
(pz.)