Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADT9R1
Cod. Produttore
LADT9R1
Cod. EAN
3389110272215

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4P
  • Compatibilità: LC1DT20-40
  • Composizione kit: Interblocco meccanico
  • Montaggio: Orizzontale doppio
  • Morsetti: Everlink a vite
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit TeSys D per l'assemblaggio di contattori di commutazione con contattori a 4 poli LC1DT20-DT40. Per il montaggio orizzontale di 2 contattori identici, con morsetti Everlink a vite. Contiene un interblocco meccanico LAD9V2 (senza interblocco elettrico), un set di 4 sbarre parallele LAD9V7.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di contatti

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Kit di teleinversione - Per 4 poli - TeSys - Modello D