Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD912GV
Cod. Produttore
LAD912GV
Cod. EAN
3389110822809

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: D09 D12 D18 D32
  • Composizione kit: Interblocco elettrico/meccanico
  • Blocco contatti: Ritardo LAD S2
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 14x18x5 cm
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di montaggio LAD9 - Per D09 D12 D18 D32

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Kit di montaggio LAD9 - Per D09 D12 D18 D32