› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit di montaggio LAD9 - Per D09 D12 D18 con interruttore

Cod. Rexel TELAD9SD3
Cod. Produttore LAD9SD3
Cod. EAN 3389119410120

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D40A-D80A
  • Interblocco: meccanico
  • Blocco contatti: ritardato LAD S2
  • Peso netto: 0,38 kg
  • Conformità: RoHS con esenzioni
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio TeSys D per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo per contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Contiene i collegamenti del circuito di potenza, un interblocco meccanico LAD4CM, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s). È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Kit di montaggio LAD9 - Per D09 D12 D18 con interruttore
€ 233,59 x 1 pz.
(pz.)